Nakrętka mocująca ER High Speed, do obróbki ER: 16

Nr art.: 309595 16
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
179 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do obróbki ER Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta ER-Spannmutter High Speed, für ER 16
Jednostka rozwartości klucza Wymiar metryczny
Rozwartość klucza s 25 mm
Średnica zewnętrzna D 28 mm
Długość całkowita L 18 mm
Rodzaj produktu Nakrętka mocująca
Rodzaj gwintu MF
maks. moment dokręcania 80 Nm
Norma DIN 6499D
Kształt nakrętki 6-kątny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 309595 16
EAN / GTIN 4069515040631
Numer producenta 309595 16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Gwint i stożek szlifowane w jednym zamocowaniu - największa dokładność ruchu obrotowego.
Nakrętki powlekane, mniejszy współczynnik tarcia i większa siła mocowania oraz większa odporność na zużycie i korozję.
z sześciokątem SW 25.

Pasuje do:

wszystkich standardowych oprawek zaciskowych ER.

Wyp. dodatkowe:

Klucze mocujące ER nr 309680−309740.
Klucz płaski jednostronny (do rozm. 16), nr 613300 rozm. 25.

Wskazówka:

Oprawka i nakrętka mocująca wyważone oddzielnie.