{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica kołnierza D |
22,5 mm
|
|
| Rodzaj produktu |
Sworznie dociągające
|
|
| Sprawdziany do gwintu UNF M |
M16
|
|
| Mocowanie |
SK 40
|
|
| Długość całkowita L |
44,5 mm
|
|
| Średnica głowicy D1 |
18,95 mm
|
|
| Długość wysięgu L1 |
16,25 mm
|
|
| Rozwartość klucza |
19 mm
|
|
| Z otworem |
tak
|
|
| Z kołnierzem |
tak
|
|
| uszczelnione |
tak
|
|
| maks. moment dokręcania |
50 Nm
|
| Numer artykułu | 308658 40 | |
| EAN / GTIN | 4069515066174 | |
| Numer producenta | 308658 40 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |