Tirante junta tórica, forma B, con perforación, para cono de gran inclinación: 40

Número de artículo: 308658 40
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para cono de gran inclinación Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Diámetro collar D
22,5 mm
Tipo de producto
Tirante
Rosca M
M16
Para asiento
SK 40
Longitud total L
44,5 mm
Diámetro de cabezal D1
18,95 mm
Longitud de alcance L1
16,25 mm
Ancho de llave
19 mm
Con perforación
sí
Con collar
sí
junta tórica
sí
Par de apriete máx.
50 Nm

Identificación y clasificación

Número de artículo 308658 40
EAN / GTIN 4069515066174
Número del fabricante 308658 40
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Descripción:

El portaherramientas de pinza se aprieta firmemente en el husillo a través del tirante de apriete del husillo. Hay tirantes disponibles en diferentes diseños. Representan un importante vínculo entre la máquina y la herramienta. Los requisitos de precisión, resistencia mecánica y fiabilidad de los tirantes son elevados.

Aplicación:

  • Para herramientas con mango cónico de gran inclinaciónDIN 69871 y JIS B 6339 (MAS-BT).
  • En centros de mecanizado (máquinas con cambio de herramienta automático).
  • En máquinas CN (máquinas sin cambio de herramienta automático).

Nota:

Obturado − con junta tórica.
Durante el montaje del perno de apriete, controlar que el par de apriete sea correcto.