Anzugsbolzen abgedichtet, Form B, mit Bohrung, passend für Steilkegel: 40

Artikel-Nr.: 308658 40
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Steilkegel Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Durchmesser Bund D
22,5 mm
Produktart
Anzugsbolzen
Gewinde M
M16
für Aufnahme
SK 40
Länge gesamt L
44,5 mm
Kopfdurchmesser D1
18,95 mm
Auskraglänge L1
16,25 mm
Schlüsselweite
19 mm
mit Bohrung
ja
mit Bund
ja
abgedichtet
ja
Anzugsdrehmoment max.
50 Nm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 308658 40
EAN / GTIN 4069515066174
Herstellernummer 308658 40
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

Der Werkzeughalter wird über den Anzugsbolzen vom Spanngreifer der Spindel fest in die Spindel gezogen. Anzugsbolzen gibt es in verschiedenenAusführungen. Sie stellen ein wichtiges Bindeglied zwischen Maschine und Werkzeug. Die Anforderungen an Genauigkeit, Festigkeit und Zuverlässigkeit von Anzugsbolzen sind hoch.

Verwendung:

  • Für Werkzeuge mit Steilkegelschaft DIN 69871 und JIS B 6339 (MAS-BT).
  • In Bearbeitungszentren (Maschinen mit automatischem Werkzeugwechsler).
  • In NC-Maschinen (Maschinen ohne automatischem Werkzeugwechsler).

Hinweis:

Abgedichtet − mit O-Ring.
Bei Montage des AB auf korrektes Anzugsmoment achten.