{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kravediameter D | 22,5 mm | |
| Produkttype | spændebolte | |
| Gevind M | M16 | |
| Til holder | SK 40 | |
| Samlet længde L | 44,5 mm | |
| Hovedets diameter D1 | 18,95 mm | |
| Nøglestørrelse | 18 mm | |
| med boring | ja | |
| Med krave | ja | |
| Tætnet | ja | |
| Tilspændingsmoment, maks. | 50 Nm |
| Artikelnummer | 308658 40 | |
| EAN/GTIN | 4069515066174 | |
| Producentnummer | 308658 40 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |