Codoli a tenuta stagna, Forma B, a manicotto, Per coni verticali: 40

Codice art.: 308658 40
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per coni verticali Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Diametro cintura D 22,5 mm
Tipo di prodotto Codoli
Filettatura M M16
Per attacco SK 40
Lunghezza complessiva L 44,5 mm
Diametro testa D1 18,95 mm
Apertura chiave 18 mm
A manicotto
Con sede
A tenuta stagna si
Coppia di serraggio max. 50 Nm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 308658 40
EAN / GTIN 4069515066174
Codice del produttore 308658 40
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Descrizione:

Questo codolo di serraggio permette di trascinare il portautensili dal dispositivo di presa del mandrino per fissarlo saldamente nel mandrino stesso. Disponibile in diverse esecuzioni, costituisce un importante elemento di congiunzione tra macchina e utensile. I codoli di serraggio presentano requisiti molto elevati in termini di precisione, resistenza e affidabilità.

Uso:

  • Per mandrini con attacco DIN 69871 e JIS B 6339 (MAS-BT).
  • Nei centri di lavoro (macchine con cambio utensili automatico).
  • Su macchine NC (macchine senza cambio utensili automatico).

Nota:

A tenuta stagna − con o-ring.
Durante il montaggio di AB, assicurarsi che la coppia di serraggio sia corretta.