Oprawki Weldon, PSC 63 A = 100, ⌀ mocowania D1: 6mm

Nr art.: 308504 6
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
42 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Środek chłodząco-smarowy tak
Typ uchwytu Stożkowy chwyt przelotowy wielokątny z powierzchnią płaską
Kod miejsca rozdzielenia PSC06300100
Kształt uchwytu Standard
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 63
Sposób mocowania Czop
Długość chwytu 75,5 mm
Złącze po stronie maszyny PSC 63
Min. średnica mocowania 6 mm
Maks. średnica mocowania 6 mm
Długość wysięgu 100 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia 24,5 mm
Maks. prędkość obrotowa 25 000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego 3 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25 000 obr./min-1
Strategia skrawania HPC; HSC
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Stożkowe uchwyty zaciskowe
Długość całkowita 138 mm
Wys. całkowita 24,5 mm
Szerokość całkowita 24,5 mm
Norma ISO 26623-1
Z otworem na nośniki danych RFID tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 308504 6
EAN / GTIN 4045197486110
Numer producenta 308504 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff.
  • Wszystkie chwyty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).
  • Obrobione powierzchnie czynne konturu wewnętrznego PSC.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytu wg norm DIN 1835, kształt B i DIN 6535, kształt HB.

Wyp. dodatkowe:

Rura chłodziwa nr 309885, klucz nasadowy nr 309893.

Wskazówka:

Odpowiednia redukcja z PSC 63 na PSC 40 lub PSC 50 nr 318892.
Odpowiednia tulejka redukcyjna z SK 40 lub HSK 63 na PSC32, PSC 40 lub PSC 50 na zamówienie.
Odpowiednia tulejka redukcyjna z SK 50 lub HSK 100 na PSC 63 lub PSC 80 na zamówienie.
Odpowiednie przedłużki pod nr 318894, nr 318895 i nr 318896.