{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ⌀ mocowania D1 | 14 mm | |
| adapter | PSC 63 A = 100 | |
| Norma na uchwyt | ISO 26623-1 | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
| Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
| Strategia skrawania | HSC; HPC | |
| wymiar A długości wysięgu | 100 mm | |
| ⌀ zewn. D | 44 mm | |
| Rodzaj produktu | Stożkowe uchwyty zaciskowe |
| Numer artykułu | 308504 14 | |
| EAN / GTIN | 4045197486158 | |
| Numer producenta | 308504 14 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |