Weldon stezna glava 6 mm

Artikl br.: 308504 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
  • Norma prihvata: ISO 26623-1
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HSC; HPC

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni ⌀ D1 6 mm
Prihvat PSC 63 A = 100
Norma prihvata ISO 26623-1
Unutarnje hlađenje da
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HSC; HPC
Duljina izboja A-dimenzija 100 mm
Vanjski ⌀ D 25 mm
Vrsta proizvoda Stezna glava za ravne površine

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 308504 6
EAN / GTIN 4045197486110

Opis

Izvedba:

  • S utorom za RFID / Balluff čip.
  • Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
  • Strojno obrađene funkcionalne površine unutarnje konture PSC.

Upotreba:

Za stezanje alata s Weldon drškom prema DIN 1835 oblik B i DIN 6535 oblik HB.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309885, ključ s T ručicom br. 309893.

Napomena:

Odgovarajuća redukcija s PSC 63 na PSC 40 ili PSC 50 br. 318892.
Odgovarajuća redukcijska čahura s SK 40, odnosno HSK 63 na PSC 32, PSC 40 ili PSC 50 na upit.
Odgovarajuća redukcijska čahura s SK 50, odnosno HSK 100 na PSC 63 ili PSC 80 na upit.
Odgovarajući produžeci pod br. 318894, br. 318895 i br. 318896.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    Stezni ⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu