Weldon laikiklis 6 mm

Prekės Nr.: 308504 6
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
  • Laikiklio norma: ISO 26623-1
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤3
  • Pjovimo technika: HSC; HPC

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ⌀ D1 6 mm
Laikiklis PSC 63 A = 100
Laikiklio norma ISO 26623-1
Vidinis aušinimas taip
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤3 µm
Pjovimo technika HSC; HPC
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 100 mm
Išorinis ⌀ D 25 mm
Produkto rūšis Weldon įspraustinė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 308504 6
EAN / GTIN 4045197486110

Aprašymas

Modelis:

  • Su RFID / Balluff-Chip anga.
  • Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
  • Apdirbti PSC vidinio kontūro funkciniai paviršiai.

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius šonine pavalkėlio plokštuma pagal DIN 1835 formą B ir DIN 6535 formą HB.

Priedai pasirinktinai:

Aušiklio vamzdelis Nr. 309885, vidinis raktas Nr. 309893.

Pastaba:

Tinkamas pereinamąsias įvores nuo PSC 63 į PSC 40 arba PSC 50 žr. Nr. 318892.
Tinkamas pereinamąsias įvores iš SK 40 arba HSK 63 į PSC32, PSC 40 arba PSC 50 galima užsakyti pagal paklausimą.
Tinkamas pereinamąsias įvores iš SK 50 arba HSK 100 į PSC 63 arba PSC 80 galima užsakyti pagal paklausimą.
Tinkamus ilgintuvus rasite Nr. 318894, Nr. 318895 ir Nr. 318896.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Užveržimo ⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį