{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 6 mm | |
fäste | PSC-63 A=100 | |
Hållare norm | ISO 26623-1 | |
Invändig | ja | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
Utvändig-⌀ D | 25 mm | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikelnummer | 308504 6 | |
EAN/GTIN | 4045197486110 |