Oprawki termokurczliwe 3°, smukłe, HSK-E 50 A = 70, ⌀ mocowania D1: 4mm

Nr art.: 308308 4
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
23 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 Stożkowy chwyt drążony HSK
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia HSK05000395; ZYL00400105
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 4 mm
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 50
Sposób mocowania Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Średnica trzonka DS 4 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Złącze po stronie maszyny HSK-E 50
Złącze po stronie obrabianego przedmiotu Trzpień walcowy
Min. średnica mocowania D1 4 mm
Maks. średnica mocowania D1 4 mm
Długość wysięgu A 70 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 15 mm
Kąt stożka 3 stopni
Dokładność ruchu obrotowego 3 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 40 000 obr./min-1
Strategia skrawania HSC
Konstrukcja Wersja smukła
Średnica zewnętrzna 2, po stronie narzędzia D2 10 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Oprawki termokurczliwe
Długość całkowita L 95 mm
Norma DIN 69893; ISO 12164-1
Platformy E
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Materiał stal
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 308308 4
EAN / GTIN 4045197480361
Numer producenta 308308 4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • wszystkie uchwyty przetoczone na twardo (spokojna praca!)
  • powierzchnie funkcyjne HSK obrobione
  • bardzo smukła konstrukcja (kontur 3°).

klasa wyważenia 2,5/40000 min-1.

Zastosowanie:

  • Zwłaszcza do obróbki narzędzi i form.
  • Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6.

Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880. Klucz nasadowy nr 309890. Przedłużki do oprawek termokurczliwych nr 302410 wielk. 12/3 i 12/4. Przyrządy do oprawek termokurczliwych nr 354210 − 354450.