• Estimados Clientes, el sábado 24 de octubre de 2026, de 09:00 a aproximadamente las 11:00, realizaremos trabajos de mantenimiento en la eShop. Durante este tiempo, la visualización de precios podría estar temporalmente limitada. ¡Gracias por su comprensión!

Cono contracción térmica 3°, delgado, HSK-E 50 A = 70, ⌀ de sujeción D1: 4mm

Número de artículo: 308308 4
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
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior sí
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Mango cónico hueco HSK
Tipo de asiento, Punto de separación 2 Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación HSK05000395; ZYL00400105
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración; sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 4 mm
Tamaño de asiento, sin dimensiones 50
Tipo de alojamiento Espiga; Taladro (interior)
Diámetro del mango DS 4 mm
Lubricante refrigerante sí
Interfaz en el lado de la máquina HSK-E 50
Interfaz en el lado de la pieza de trabajo Mango cilíndrico
Diámetro de sujeción mín. D1 4 mm
Diámetro de sujeción máx. D1 4 mm
Longitud de alcance A 70 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D 15 mm
Ángulo de conicidad 3 grados
Precisión de concentricidad 3 µm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 40 000 r. p. m.-1
Estrategia de arranque de virutas HSC
Forma constructiva Delgado/a
Diámetro exterior 2 lado de la herramienta D2 10 mm
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Cono de contracción térmica
Longitud total L 95 mm
Norma DIN 69893; ISO 12164-1
Forma E
Posibilidad de refrigeración interior sí
Material acero
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 308308 4
EAN / GTIN 4045197480361
Número del fabricante 308308 4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).
  • Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.
  • Forma constructiva extrafina (contorno de 3°).

Calidad de equilibrado 2,5 / 40 000 rpm.

Aplicación:

  • Sobre todo en la fabricación de moldes y herramientas.
  • Para sujeción de herramientas con tolerancia del mango h6.

Partes opcionales:

Tubo de refrigerante n.° 309880. Llave de vaso n.° 309890. Prolongaciones para mandril de contracción térmica n.° 302410 tam. 12/3 y 12/4. Aparatos de contracción n.º 354210 − 354450.