{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 | Stożkowy chwyt drążony HSK | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | HSK05000395; ZYL00500105 | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Wykonanie uchwytu | Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem; wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 5 mm | |
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 50 | |
| Sposób mocowania | Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne) | |
| Średnica trzonka DS | 5 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Złącze po stronie maszyny | HSK-E 50 | |
| Złącze po stronie obrabianego przedmiotu | Trzpień walcowy | |
| Min. średnica mocowania D1 | 5 mm | |
| Maks. średnica mocowania D1 | 5 mm | |
| Długość wysięgu A | 70 mm | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D | 16 mm | |
| Kąt stożka | 3 stopni | |
| Dokładność ruchu obrotowego | 3 µm | |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 40 000 obr./min-1 | |
| Strategia skrawania | HSC | |
| Konstrukcja | Wersja smukła | |
| Średnica zewnętrzna 2, po stronie narzędzia D2 | 11 mm | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Oprawki termokurczliwe | |
| Długość całkowita L | 95 mm | |
| Norma | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Platformy | E | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Materiał | stal | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 308308 5 | |
| EAN / GTIN | 4045197480378 | |
| Numer producenta | 308308 5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |