Portscule cu strângere rapidă, conice la 3°, suplu, HSK-E 50 A = 70, ⌀ de strângere D1: 4mm

Cod articol.: 308308 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere, Punct de separare nr. 1 Arbore conic gol HSK
Tip prindere, Punct de separare nr. 2 Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare HSK05000395; ZYL00400105
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare Dimensiune nominală adimensională cu răcire; metric
Dimensiune prindere, metric 4 mm
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 50
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Diametrul cozii DS 4 mm
Lubrifiant de răcire da
Interfață pe partea utilajului HSK-E 50
Interfață pe partea piesei de prelucrat Coadă cilindrică
Diametru de prindere min. D1 4 mm
Diametru de prindere max. D1 4 mm
Lungime activă A 70 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 15 mm
Unghiul conului 3 grade
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 40000 min-1
Strategie de aşchiere HSC
Forma Subţire
Diametru exterior 2 partea sculei D2 10 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Portsculă cu strângere rapidă
Lungimea totală L 95 mm
Standard DIN 69893; ISO 12164-1
Formă E
Răcirea internă este posibilă da
Material oțel
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 308308 4
EAN / GTIN 4045197480361
Număr producător 308308 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Toate cozile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).
  • Suprafeţe funcţionale HSK prelucrate.
  • Formă subţire (contur de 3°).

Calitatea echilibrării 2,5 / 40000 min−1.

Aplicaţie:

  • Mai ales pentru execuţia sculelor şi a matriţelor.
  • Pentru fixarea sculelor cu toleranţa cozii in h6.

Accesorii opţionale:

Conductă de răcire Cod 309880. Cheie tubulară Cod 309890. Extensii pentru mandrină cu fretare Cod 302410 Ref. 12/3 şi 12/4. Unităţi de fretare compacte Cod 354210 − 354450.