{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 | Kuželová dutá stopka HSK | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 2 | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | HSK05000395; ZYL00400105 | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením; metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 4 mm | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 50 | |
| Typ upínače | Čep; Otvor (vnitřní upínač) | |
| Průměr hřídele DS | 4 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Rozhraní na straně stroje | HSK-E 50 | |
| Rozhraní na straně obrobku | válcová stopka | |
| Upínací průměr min. D1 | 4 mm | |
| Upínací průměr max. D1 | 4 mm | |
| Nepodepřená délka A | 70 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 15 mm | |
| Úhel kuželu | 3 stupně | |
| Přesnost obvodové házivosti | 3 µm | |
| Vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 40000 min-1 | |
| Strategie obrábění | HSC | |
| Konstrukce | Úzké | |
| Vnější průměr 2 na straně nástroje D2 | 10 mm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Tepelný upínací trn | |
| Celková délka L | 95 mm | |
| Norma | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Tvar | E | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Materiál | ocel | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 308308 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197480361 | |
| Číslo výrobce | 308308 4 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |