{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Typ uchwytu | Stożkowy chwyt drążony HSK | |
| Kształt uchwytu | Z centrowaniem wewnętrznym | |
| Wykonanie uchwytu | Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem | |
| wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 63 | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Długość chwytu LS | 160 mm | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Min. średnica mocowania D1 | 8 mm | |
| Maks. średnica mocowania D1 | 8 mm | |
| Długość wysięgu A | 160 mm | |
| długość korpusu po stronie maszyny | 18 mm | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D | 34,6 mm | |
| Długość korpusu po stronie narzędzia L1 | 111 mm | |
| Dokładność ruchu obrotowego | 3 µm | |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25 000 obr./min-1 | |
| Strategia skrawania | HPC; HSC | |
| konstrukcja | Wersja smukła | |
| Z amortyzacją drgań | tak | |
| zabezpieczenie przed wysunięciem narzędzia | nie | |
| Kompensacją wychylenia | nie | |
| W tym nośnik danych RFID | nie | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | hydrauliczne uchwyty zaciskowe | |
| długość całkowita L | 192 mm | |
| Wysokość całkowita H1 | 63 mm | |
| Szerokość łącznie B1 | 63 mm | |
| Norma | DIN 69893-1; ISO 12164-1 | |
| Platformy | A | |
| Z otworem na nośniki danych RFID | tak | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Materiał | stal ulepszana cieplnie. | |
| Masa | 0,37 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 307536 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197868718 | |
| Numer producenta | 307536 8 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |