{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Intrare lubrifiant de răcire | Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Tip prindere | Arbore conic gol HSK | |
| Formular de înregistrare | Cu centrare internă | |
| Design de montare | Dimensiune nominală adimensională cu răcire | |
| Dimensiune prindere, fără dimensiuni | 63 | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Lungimea tijei LS | 160 mm | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Zona EX | nu | |
| Diametru de prindere min. D1 | 8 mm | |
| Diametru de prindere max. D1 | 8 mm | |
| Lungime activă A | 160 mm | |
| Lungime corp pe partea mașinii | 18 mm | |
| Diametru exterior pe partea sculei D | 34,6 mm | |
| Lungimea corpului pe partea sculei L1 | 111 mm | |
| Concentricitate | 3 µm | |
| Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
| Strategie de aşchiere | HPC; HSC | |
| Forma | Subţire | |
| Amortizarea vibraţiilor | da | |
| Sculă protecție la extragere | nu | |
| Echilibrare pendul | nu | |
| Inclusiv transportator de date RFID | nu | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | mandrină hidraulică | |
| Lungimea totală L | 192 mm | |
| Înălţimea totală H1 | 63 mm | |
| Lăţimea totală B1 | 63 mm | |
| Standard | DIN 69893-1; ISO 12164-1 | |
| Formă | A | |
| Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID | da | |
| Răcirea internă este posibilă | da | |
| Material | oţel de îmbunătăţire | |
| Greutate | 0,37 kg | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 307536 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197868718 | |
| Număr producător | 307536 8 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |