Oprawki hydrauliczne smukłe, HSK-A 63 A = 160, ⌀ mocowania D1: 12mm

Nr art.: 307536 12
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Środek chłodząco-smarowy tak
Typ uchwytu Stożkowy chwyt drążony HSK
Kształt uchwytu Z centrowaniem wewnętrznym
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem
wielkość uchwytu, bezwymiarowa 63
Sposób mocowania Czop
Długość chwytu LS 160 mm
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Min. średnica mocowania D1 12 mm
Maks. średnica mocowania D1 12 mm
Długość wysięgu A 160 mm
długość korpusu po stronie maszyny 22 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 37,8 mm
Długość korpusu po stronie narzędzia L1 113 mm
Dokładność ruchu obrotowego 3 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25 000 obr./min-1
Strategia skrawania HPC; HSC
konstrukcja Wersja smukła
Z amortyzacją drgań tak
zabezpieczenie przed wysunięciem narzędzia nie
Kompensacją wychylenia nie
W tym nośnik danych RFID nie
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu hydrauliczne uchwyty zaciskowe
długość całkowita L 192 mm
Wysokość całkowita H1 63 mm
Szerokość łącznie B1 63 mm
Norma DIN 69893-1; ISO 12164-1
Platformy A
Z otworem na nośniki danych RFID tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Masa 0,46 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 307536 12
EAN / GTIN 4045197868732
Numer producenta 307536 12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Bardzo smukła konstrukcja (kontur 3°).
  • Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.
  • Możliwość przesuwu osiowego.
  • Chwyty przetaczane po utwardzeniu.
  • Możliwość zastosowania tulei redukcyjnych.

Zaleta:

  • odporność na temperaturę dzięki kompletnie zamkniętemu systemowi, tzn. brak lutowanych komór ciśnieniowych
  • idealne właściwości amortyzacyjne    
  • wysokie, przenośne momenty obrotowe zapewniają bezpieczeństwo procesu.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do obróbki narzędzi i form.
Wszędzie tam, gdzie wymagany jest mniejszy kontur.
Do wiercenia, rozwiercania i frezowania.
Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6.

Wyp. dodatkowe:

Tulejki redukcyjne nr 302135302165.