Slanke hydrohouder 8 mm

Artikelnummer: 307536 8
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Opnamenorm: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Vorm: A
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HPC; HSC

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 8 mm
Opname HSK-A 63 A = 160
Opnamenorm DIN 69893; ISO 12164-1
Vorm A
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HPC; HSC
Afkoppellengte A-maat 160 mm
⌀ D2 18 mm
⌀ D3 29,63 mm
L2 111 mm
Balluff-chip-boring ja
Producttype Hydrohouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 307536 8
EAN/GTIN 4045197868718

Omschrijving

Uitvoering:

  • Extreem slanke vorm (3°-contour).
  • Met RFID/Balluff-chip-boring.
  • Axiale lengteverstelling mogelijk.
  • Schachten speciaal bewerkt.
  • Gebruik van reduceerhulzen mogelijk.

Voordeel:

  • Temperatuurbestendig dankzij volledig gesloten systeem, d.w.z. geen gesoldeerde drukkamers.
  • Ideale dempingseigenschappen.
  • Er kunnen hoge draaimomenten worden overgebracht, daardoor proceszekerheid.

Toepassing:

Met name in de gereedschaps- en matrijzenmakerij.
Waar gereduceerde storende contour vereist is.
Voor boren, ruimen en frezen.
Voor het spannen van gereedschap met schachttolerantie h6.

Levering:

Inclusief zeskantsleutel met dwarsgreep.

Accessoires:

Reduceerhulzen nr. 302135302165.