Úzké hydraulické pouzdro, HSK-A 63 A = 160, ⌀ upnutí D1: 8mm

Artiklové číslo: 307536 8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup chladicí a mazací kapaliny Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Chladicí a mazací prostředek ano
Typ upínače Kuželová dutá stopka HSK
Formulář záznamu S vnitřním středěním
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením
Velikost upínače, bezrozměrná 63
Typ upínače Čep
Délka stopky LS 160 mm
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Oblast EX ne
Upínací průměr min. D1 8 mm
Upínací průměr max. D1 8 mm
Nepodepřená délka A 160 mm
Délka tělesa na straně stroje 18 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 34,6 mm
Délka tělesa na straně nástroje L1 111 mm
Přesnost obvodové házivosti 3 µm
Vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Strategie obrábění HPC; HSC
Konstrukce Úzké
Tlumení vibrací ano
Nástroj zajištění proti vytažení ne
Kompenzace kyvadla ne
Včetně RFID nosiče dat ne
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu hydraulické pouzdro
Celková délka L 192 mm
Celková výška H1 63 mm
Celková šířka B1 63 mm
Norma DIN 69893-1; ISO 12164-1
Tvar A
S otvorem pro RFID nosiče dat ano
Vnitřní chlazení je možné ano
Materiál ocel k zušlechtění
Hmotnost 0,37 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 307536 8
EAN / GTIN 4045197868718
Číslo výrobce 307536 8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Extrémně štíhlé provedení (obrys 3°).
  • S otvorem pro čip RFID / Balluff.
  • Je možné axiální přestavení délky.
  • Stopky natvrdo přesoustružené.
  • Lze použít redukční pouzdra.

Výhoda:

  • Odolávající teplotě vzhledem ke zcela uzavřenému systému, tj. žádné pájené tlakové komory.
  • Ideální tlumící vlastnosti.
  • Vysoký přenos točivých momentů, díky tomu bezpečný proces.

Použití:

Zvláště v konstrukci forem a nástrojů.
Tam, kdy je vyžadován redukovaný rušivý obrys.
Pro vrtání, tření a frézování.
K upínání nástrojů s tolerancí stopky h6.

Zvláštní příslušenství:

Redukční pouzdra č. 302135302165.