Mandrin expansible hydraulique étroit, HSK-A 63 A = 160, ⌀ serrage D1: 8mm

Réf.: 307536 8
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Lubrifiant oui
Type de barre cône HSK
Format d’image avec centrage intérieur
Exécution barre cote nominale sans dimension, avec arrosage
Dimensions de barre, sans dimensions 63
Type d’attachement tenon
Longueur de queue LS 160 mm
Zone de protection ESD (EPA) non
Zone EX non
Diamètre de serrage min. D1 8 mm
Diamètre de serrage max. D1 8 mm
Longueur de col A 160 mm
Longueur du corps côté machine 18 mm
Diamètre extérieur côté outil D 34,6 mm
Longueur du corps côté outil L1 111 mm
Précision de concentricité 3 µm
Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation g 2,5 à 25000 min-1
Stratégie d’usinage HPC; HSC
Forme forme étroite
Amortissement des vibrations oui
Sécurité d’extraction d’outil non
Compensation pendulaire non
Avec support de données RFID non
Interface interface 1; interface 2
Type de produit mandrin expansible hydraulique
Longueur totale L 192 mm
Hauteur totale H1 63 mm
Largeur totale B1 63 mm
Norme DIN 69893-1; ISO 12164-1
Type A
Avec alésage pour supports de données RFID oui
Possibilité d’arrosage interne oui
Matériau acier pour traitement thermique
Poids 0,37 kg
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 307536 8
EAN / GTIN 4045197868718
Réf. fabricant 307536 8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Modèle très étroit (profil 3°).
  • Avec RFID / alésage Balluffchip.
  • Réglage axial de la longueur possible.
  • Queues avec finition dure.
  • Possibilité d’utiliser des douilles de réduction.

Avantage(s):

  • Thermorésistant grâce au système complètement fermé, c.-à-d. aucune chambre de pression brasée.
  • Caractéristiques d'amortissement idéales.
  • Possibilité de transmettre des couples élevés, augmentant la sécurité du processus.

Utilisation:

Particulièrement dans la fabrication d'outils et de moules.
Applications nécessitant un encombrement réduit.
Pour le perçage, l'alésage et le fraisage.
Pour le serrage d'outils avec une tolérance de queue h6.

Accessoire(s):

Douilles de réduction 302135302165.