Oprawki do głowic frezarskich z gwintem kształt stożkowy, HSK-A 63, gwint M × długość L1: M5X25

Nr art.: 307044 M5X25
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
19 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

gwint M × długość L1 Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 Stożkowy chwyt drążony HSK
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 Mocowanie śrubowe
Kod miejsca rozdzielenia HSK06300190
Kształt uchwytu Kształt A
Nominalny rozmiar gwintu mocującego M5
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 5 mm
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 63
Sposób mocowania Czop; Otwór gwintowany
Środek chłodząco-smarowy tak
Złącze po stronie maszyny HSK-A 63
Długość wysięgu A 51 mm
Średnica otworu po stronie obrabianego przedmiotu D1 5,5 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 13 mm
Dokładność ruchu obrotowego 3 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25 000 obr./min-1
Strategia skrawania HSC
Sprawdziany do gwintu UNF G; M M5
Średnica zewnętrzna 2, po stronie narzędzia D2 10 mm
długość użytkowa LN 25 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu uchwyt narzędziowy wkręcany
Długość całkowita L 83 mm
Wysokość całkowita H1 63 mm
Szerokość łącznie B1 63 mm
Norma DIN 69893; ISO 12164-1
Platformy A
Z gwintem tak
Z otworem na nośniki danych RFID tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Materiał z węglików spiekanych
Masa 0,77 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 307044 M5X25
EAN / GTIN 4062406106720
Numer producenta 307044 M5X25
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z otworem Balluffchip / na chip RFID.
kształt stożkowy.

Zastosowanie:

Do mocowania głowic frezarskich z gwintem.

Wyp. dodatkowe:

Przedłużka nr 301358, redukcja nr 301359, rurka do doprowadzenia chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890.

Wskazówka:

Uchwyty lub przedłużki z węglika spiekanego do głowic frezarskich z gwintem nr 301374−301379 oraz nr 301361−301368.