• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Uchwyt narzędziowy z metalu ciężkiego do głowic frezarskich z gwintem, ⌀ d = 16 mm, gwint M × Lcałk.: M8X88

Nr art.: 301374 M8X88
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
31 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

gwint M × Lcałk. Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu chwyt walcowy; Mocowanie śrubowe
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01600110; SAD008501100
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Nominalny rozmiar gwintu mocującego M8
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 16 mm; 8,5 mm
Sposób mocowania Czop; Otwór gwintowany
Klasa tolerancji uchwytu h6; H6
Średnica trzonka DS 16 mm
Długość chwytu LS 48 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Densimet® Werkzeugaufnahme für Einschraubfräser
Złącze po stronie maszyny Średnica trzonka = 16 mm
Długość wysięgu A 40 mm
Średnica otworu po stronie obrabianego przedmiotu D1 8,5 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 14 mm
Z amortyzacją drgań tak
Sprawdziany do gwintu UNF G; M M8
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
długość użytkowa LN 40 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu uchwyt narzędziowy wkręcany
Długość całkowita L 88 mm
Wysokość całkowita H1 16 mm
Szerokość łącznie B1 16 mm
Z gwintem tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 301374 M8X88
EAN / GTIN 4062406274832
Numer producenta 301374 M8X88
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Z tłumieniem drgań.
  • Tolerancja chwytu h6.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do stosowania w uchwytach termokurczliwych.