{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| navoj M | M5×25 | |
| Prihvat | HSK-A 63 | |
| Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
| Oblik | A | |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
| Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
| Strategija rezanja | HSC | |
| Duljina izboja A-dimenzija | 51 mm | |
| ⌀ rupe D1 | 5,5 mm | |
| ⌀ D2 | 10 mm | |
| Vanjski ⌀ D | 13 mm | |
| Korisna duljina L1 | 25 mm | |
| L2 | 5 mm | |
| Vrsta proizvoda | Prihvat za vijčano glodalo |
| Broj artikla | 307044 M5X25 | |
| EAN / GTIN | 4062406106720 | |
| Broj proizvođača | 307044 M5X25 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |