{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Schroefdraad M | M5×25 | |
| Opname | HSK-A 63 | |
| Opnamenorm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
| Vorm | A | |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
| Verspaningsstrategie | HSC | |
| Afkoppellengte A-maat | 51 mm | |
| Boring-⌀ D1 | 5,5 mm | |
| ⌀ D2 | 10 mm | |
| Buiten-⌀ D | 13 mm | |
| Nuttige lengte L1 | 25 mm | |
| L2 | 5 mm | |
| Producttype | Inschroeffreesopname |
| Artikelnummer | 307044 M5X25 | |
| EAN/GTIN | 4062406106720 | |
| Nummer fabrikant | 307044 M5X25 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |