Portsculă pentru capete de frezat cu fixare pe filet formă conică, HSK-A 63, Filet M × lungime L1: M5X25

Cod articol: 307044 M5X25
Reducere
163,87 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 18 ian. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filet M × lungime L1 Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Normă pentru suport: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Filet M M5×25
Suport HSK-A 63
Normă pentru suport ISO 12164-1; DIN 69893
Forma A
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HSC
Lungime activă dimensiune A 51 mm
⌀ găurii D1 5,5 mm
⌀ D2 10 mm
⌀ exterior D 13 mm
Lungime utilă L1 25 mm
L2 5 mm
Tip produs Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare

Identificare și clasificare

Cod articol 307044 M5X25
EAN / GTIN 4062406106720
Număr producător 307044 M5X25
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.
Formă constructivă conică.

Aplicaţie:

Pentru fixarea frezei cu filet.

Accesorii opţionale:

Prelungitor Cod 301358, reducţie Cod 301359, conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890.

Notă:

Dornuri respectiv prelungitoare din carbură monobloc pentru capete de frezat cu fixare pe filet, Cod 301374301379 şi 301361301368.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă