{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Sriegis M | M5×25 | |
| Laikiklis | HSK-A 63 | |
| Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
| Forma | A | |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
| Pjovimo technika | HSC | |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 51 mm | |
| Kiaurymės ⌀ D1 | 5,5 mm | |
| ⌀ D2 | 10 mm | |
| Išorinis ⌀ D | 13 mm | |
| Naudingasis ilgis L1 | 25 mm | |
| L2 | 5 mm | |
| Produkto rūšis | Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis |
| Produkto numeris | 307044 M5X25 | |
| EAN / GTIN | 4062406106720 | |
| Gamintojo numeris | 307044 M5X25 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |