{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | Stożkowy chwyt drążony HSK | |
| Wykonanie uchwytu | Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia | |
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 63 | |
| Sposób mocowania | Otwór (mocowanie wewnętrzne) | |
| Długość chwytu LS | 300 mm | |
| Długość wysięgu A | 300 mm | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D | 40 mm | |
| Dokładność ruchu obrotowego | 3 µm | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Rodzaj produktu | Trzpień kontrolny | |
| Długość całkowita L | 300 mm | |
| Wys. całkowita H1 | 40 mm | |
| Szerokość całkowita B1 | 40 mm | |
| Norma | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Materiał | stal | |
| Obróbka powierzchniowa | wersja polerowana | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 307012 300 | |
| EAN / GTIN | 4062406105082 | |
| Numer producenta | 307012 300 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |