Kontrolni trn DIN 69893 300 mm

Št. art.: 307012 300
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
72 kosov na zalogi
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Oblika: A
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Previsna dolžina A 300 mm
Trn za rezkarje HSK-A 63
Standard vpenjalnega trna ISO 12164-1; DIN 69893
Oblika A
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Zunanji ⌀ D 40 mm
Vrsta izdelka Kontrolni trni

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 307012 300
EAN/GTIN 4062406105082

Opis

Uporaba:

Za prevzem orodnih strojev v skladu s priporočilom ISO R230.

Obseg dobave:

Vklj. z leseno škatlo in poročilom o preizkusu.