Controledoorn ISO 12164-1, HSK-A 63, A-maat: 300mm

Artikelnummer: 307012 300
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

A-maat (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Opnamenorm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Vorm: A
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Afkoppellengte A-maat 300 mm
Opname HSK-A 63
Opnamenorm ISO 12164-1; DIN 69893
Vorm A
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Buiten-⌀ D 40 mm
Producttype Controledoorn

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 307012 300
EAN/GTIN 4062406105082
Nummer fabrikant 307012 300
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Toepassing:

Inspectie van gereedschapsmachines volgens ISO-aanbeveling R 230.

Levering:

Inclusief houten box en testrapport.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan