Dorn de control DIN 69882-7, HSK-A 63, Dimensiunea A: 300mm

Cod articol.: 307012 300
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiunea A (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire nein
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Arbore conic gol HSK
Design de montare Dimensiune nominală adimensională fără răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 63
Tip de prindere Alezaj (montare interioară)
Lungimea cozii 300 mm
Lungime activă 300 mm
Diametru exterior pe partea sculei 40 mm
Concentricitate 3 µm
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Tip produs Dorn de control
Lungimea totală 300 mm
Înălţimea totală 40 mm
Lăţimea totală 40 mm
Standard DIN 69893; ISO 12164-1
Răcirea internă este posibilă nein
Material oțel
Suprafeţe tratate polizat
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 307012 300
EAN / GTIN 4062406105082
Număr producător 307012 300
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Aplicaţie:

Pentru controlul maşinilor-unelte conform recomandării ISO R 230.

Livrare:

Inclusiv cutie din lemn şi certificat de calitate.