Kontrolldorn DIN 69893 300 mm

Article no.: 307012 300
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
72 styck i lager
  • Hållare norm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: A
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3

Produktinformasjon

Technical Data

utkragningslängd A-mått 300 mm
fäste HSK-A 63
Hållare norm ISO 12164-1; DIN 69893
Form A
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Utvändig-⌀ D 40 mm
Produktslag Kontrolldorn

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 307012 300
EAN / GTIN 4062406105082

Beskrivelse

Användningsdata:

För kontroll av verktygsmaskiner enl ISO-rekommendation R 230.

Leveransinnehåll:

Inklusive trälåda och provningscertifikat.