Kontrolní trn ISO 12164-1, HSK-A 63, Rozměr A: 300mm

Artiklové číslo: 307012 300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
46 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr A (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ne
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Kuželová dutá stopka HSK
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení
Velikost upínače, bezrozměrná 63
Typ upínače Otvor (vnitřní upínač)
Délka stopky LS 300 mm
Nepodepřená délka A 300 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 40 mm
Přesnost obvodové házivosti 3 µm
Rozhraní Odpojovací místo 1
Druh produktu Kontrolní trn
Celková délka L 300 mm
Celková výška H1 40 mm
Celková šířka B1 40 mm
Norma DIN 69893; ISO 12164-1
Vnitřní chlazení je možné ne
Materiál ocel
Povrchová úprava leštěné
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 307012 300
EAN / GTIN 4062406105082
Číslo výrobce 307012 300
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Pro přejímku obráběcích strojů podle doporučení ISO R 230.

Rozsah dodávky:

Včetně dřevěné skříňky a zkušebního protokolu.