{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wlot płynu chłodząco-smarowego |
doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
|
|
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego |
odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
|
|
| Pozycja złącz |
Po stronie maszyny; Po stronie detalu
|
|
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 |
Stożkowy chwyt drążony HSK
|
|
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 |
Stożek tulei zaciskowej
|
|
| Kod miejsca rozdzielenia |
HSK06300195; SZD02000295
|
|
| Kształt uchwytu |
Powierzchnia płaska, stożek standardowy, kształt A
|
|
| Wykonanie uchwytu |
Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy
|
|
| Wielkość uchwytu, metryczna |
63 mm
|
|
| Sposób mocowania |
Czop
|
|
| Wielkość uchwytu |
20
|
|
| Środek chłodząco-smarowy |
tak
|
|
| Oznaczenie producenta |
ER-Spannzangenfutter Mini
|
|
| Złącze po stronie maszyny |
HSK-A 63
|
|
| Min. średnica mocowania D1 |
1 mm
|
|
| Maks. średnica mocowania D1 |
13 mm
|
|
| Do typu tulei zaciskowej |
Tulejki zaciskowe ER
|
|
| Rozmiar tulei zaciskowej |
20
|
|
| Długość wysięgu A |
100 mm
|
|
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D |
28 mm
|
|
| Maks. prędkość obrotowa |
25 000 min-1
|
|
| Dokładność ruchu obrotowego |
3 µm
|
|
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej |
G 2,5 przy 25 000 obr./min-1
|
|
| Strategia skrawania |
HSC
|
|
| Konstrukcja |
Wersja smukła
|
|
| Sprawdziany do gwintu UNF G; M |
M24×1
|
|
| Długość użytkowa L1 |
66 mm
|
|
| Złącze |
Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
|
|
| Rodzaj produktu |
Uchwyt z tuleją zaciskową
|
|
| LN |
66 mm
|
|
| Długość całkowita L |
132 mm
|
|
| Norma |
DIN 69893; ISO 12164-1
|
|
| Platformy |
A
|
|
| Z gwintem |
tak
|
|
| z otworem na nośniki danych RFID |
tak
|
|
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne |
tak
|
|
| Materiał |
stal
|
|
| Zawartość |
1 szt.
|
| Numer artykułu | 305710 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197762559 | |
| Numer producenta | 305710 20 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |