{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ER-kiristysholkeille | 20 mm | |
Kiinnitys-⌀ D1 | 1-13 mm | |
Sovitin | HSK-A 63 A = 100 | |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Muoto | A | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Ulkonema A-mitta | 100 mm | |
Ulko-⌀ D | 28 mm | |
Hyötypituus LN | 66 mm | |
ER-varapienoismutteri nro 309650 | 20 | |
Ballufchip-reikä | kyllä | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka |
Tuotekoodi | 305710 20 | |
EAN / GTIN | 4045197762559 |