ER-spantanghouder Mini slank, HSK-A 63 A = 100, voor ER-spantang-maat: 20

Artikelnummer: 305710 20
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor ER-spantang-maat Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Opnamenorm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Vorm: A
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor ER-spantangen 20 mm
Span-⌀ D1 1-13 mm
Opname HSK-A 63 A = 100
Opnamenorm ISO 12164-1; DIN 69893
Vorm A
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC
Afkoppellengte A-maat 100 mm
Buiten-⌀ D 28 mm
Nuttige lengte LN 66 mm
Reserve-ER-mini-moer nr. 309650 20
Balluff-chip-boring ja
Producttype Spantanghouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 305710 20
EAN/GTIN 4045197762559
Nummer fabrikant 305710 20
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
  • Met RFID/Balluff-chip-boring.
  • Doorgang opgeboord (= ER11).
  • HSK-functievlakken bewerkt.

Levering:

Inclusief High-speed ER-mini-moer uitgebalanceerd (G2,5 / 25000 min-1).

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, ER-spantangen nr. 308881309430, ER-spansleutel mini nr. 309740.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan