Kleštinový upínací trn ER Mini úzký, HSK-A 63 A = 100, Pro velikost upínací kleštiny ER: 20

Artiklové číslo: 305710 20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro velikost upínací kleštiny ER Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Kuželová dutá stopka HSK
Typ upínače, Odpojovací místo 2 Kužel upínacích kleštin
Kódování oddělovacího místa HSK06300195; SZD02000295
Formulář záznamu Rovná opěrná plocha, standardní kužel typ A
Provedení upínače Metrické s průchodkou chladicího a mazacího prostředku
Velikost upínače, metrická 63 mm
Typ upínače Čep
Velikost upínače 20
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce ER-Spannzangenfutter Mini
Rozhraní na straně stroje HSK-A 63
Upínací průměr min. D1 1 mm
Upínací průměr max. D1 13 mm
Pro typ upínacích kleštin Kleština ER
Velikost upínacích kleštin 20
Nepodepřená délka A 100 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 28 mm
Otáčky max. 25 000 min-1
Přesnost obvodové házivosti 3 µm
Vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Strategie obrábění HSC
Konstrukce Úzké
Závit G; M M24×1
Užitná délka L1 66 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Kleštinové upínací trny
LN 66 mm
Celková délka L 132 mm
Norma DIN 69893; ISO 12164-1
Tvar A
Se závitem ano
S otvorem pro RFID nosiče dat ano
Vnitřní chlazení je možné ano
Materiál ocel
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 305710 20
EAN / GTIN 4045197762559
Číslo výrobce 305710 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).
  • S otvorem pro čip RFID / Balluff.
  • Průchozí otvor (= ER11).
  • Funkční plochy HSK opracované.

Rozsah dodávky:

Včetně jemně vyvážené matice Mini High-Speed ER (G2,5 / 25000 min-1).

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro přívod chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890, upínací kleštiny ER č. 308881 − 309430, upínací klíč ER Mini č. 309740.