Oprawki tulejek ER mini smukłe, HSK-A 63 A = 100, do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze: 16

Nr art.: 305710 16
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
90 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wlot płynu chłodząco-smarowego
doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz
Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1
Stożkowy chwyt drążony HSK
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2
Stożek tulei zaciskowej
Kod miejsca rozdzielenia
HSK06300195; SZD01600295
Kształt uchwytu
Powierzchnia płaska, stożek standardowy, kształt A
Wykonanie uchwytu
Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy
Wielkość uchwytu, metryczna
63 mm
Sposób mocowania
Czop
Wielkość uchwytu
16
Środek chłodząco-smarowy
tak
Oznaczenie producenta
ER-Spannzangenfutter Mini
Złącze po stronie maszyny
HSK-A 63
Min. średnica mocowania D1
0,5 mm
Maks. średnica mocowania D1
10 mm
Do typu tulei zaciskowej
Tulejki zaciskowe ER
Rozmiar tulei zaciskowej
16
Długość wysięgu A
100 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D
22 mm
Maks. prędkość obrotowa
25 000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego
3 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej
G 2,5 przy 25 000 obr./min-1
Strategia skrawania
HSC
Konstrukcja
Wersja smukła
Sprawdziany do gwintu UNF G; M
M19×1
Długość użytkowa L1
64 mm
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu
Uchwyt z tuleją zaciskową
LN
64 mm
Długość całkowita L
132 mm
Norma
DIN 69893; ISO 12164-1
Platformy
A
Z gwintem
tak
z otworem na nośniki danych RFID
tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne
tak
Materiał
stal
Zawartość
1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 305710 16
EAN / GTIN 4045197289797
Numer producenta 305710 16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Wszystkie chwyty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).
  • Z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff.
  • Nawiercony otwór przelotowy (= ER11).
  • Powierzchnie mocujące HSK obrobione.

W dostawie:

Z mininakrętką szybkoobrotową ER nr 30 9650, precyzyjnie wyważoną (G2,5 / 25 000 min-1).

Wyp. dodatkowe:

Rurka do chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890, tulejki zaciskowe ER nr 308881 − 309430, klucz do mocowania ER mini nr 309740.