{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 | Stożkowy chwyt drążony HSK | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 | Stożek tulei zaciskowej | |
| Kod miejsca rozdzielenia | HSK06300485; SZD01600285 | |
| Kształt uchwytu | Powierzchnia płaska, stożek mały, kształt F; Tulejka zaciskowa, kąt ustawienia stożka 8° | |
| Wykonanie uchwytu | Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia; Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia | |
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 16 | |
| Sposób mocowania | Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne) | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Oznaczenie producenta | ER-Spannzangenfutter, HSK-F 63 ultrakurz | |
| Złącze po stronie maszyny | HSK-F 63 | |
| Min. średnica mocowania D1 | 0,5 mm | |
| Maks. średnica mocowania D1 | 10 mm | |
| Do typu tulei zaciskowej | Tulejki zaciskowe ER | |
| Rozmiar tulei zaciskowej | 16 | |
| Długość wysięgu A | 60 mm | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D | 28 mm | |
| Dokładność ruchu obrotowego | 3 µm | |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25 000 obr./min-1 | |
| Strategia skrawania | HSC | |
| Konstrukcja | Wersja bardzo krótka | |
| Ze śrubą do regulacji długości | nie | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową | |
| Długość całkowita L | 85 mm | |
| Norma | DIN 69882-6; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Platformy | F | |
| Z gwintem | nie | |
| Z otworem na nośniki danych RFID | nie | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 305426 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197587633 | |
| Numer producenta | 305426 16 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |