{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Entrada de lubricante refrigerante | sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | sin salida de lubricante refrigerante | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina; Lado de la pieza | |
| Tipo de asiento | Mango cónico hueco HSK; Cono de pinza | |
| Codificación de punto de separación | HSK06300485; SZD01600285 | |
| Forma de asiento | Superficie plana, cono pequeño, forma F; Pinza de sujeción con ángulo de ajuste del cono de 8° | |
| Diseño de asiento | Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración; Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración | |
| Tamaño de asiento, sin dimensiones | 16 | |
| Tipo de alojamiento | Espiga; Taladro (interior) | |
| Lubricante refrigerante | no | |
| Denominación del fabricante | ER-Spannzangenfutter, HSK-F 63 ultrakurz | |
| Diámetro de sujeción mín. D1 | 0,5 mm | |
| Diámetro de sujeción máx. D1 | 10 mm | |
| Para tipo de pinza portapiezas | Pinza portapiezas ER | |
| Tamaño de la pinza portapiezas | 16 | |
| Longitud de alcance A | 60 mm | |
| Diámetro exterior del lado de la herramienta D | 28 mm | |
| Precisión de concentricidad | 3 µm | |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1 | |
| Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
| Forma constructiva | Extracorto/a | |
| Incluye tornillo de ajuste longitudinal | no | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | Portapinzas de sujeción | |
| Longitud total L | 85 mm | |
| Norma | DIN 69882-6; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Forma | F | |
| Con rosca | no | |
| Con orificio para soporte de datos RFID | no | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 305426 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197587633 | |
| Número del fabricante | 305426 16 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |