Glava za ER-vpenjalne stročnice, HSK-F 63 ultra kratka, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 16

Št. art.: 305426 16
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
100 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za velikost ER-vpenjalnih stročnic Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard vpenjalnega trna: ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
  • Oblika: F
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3
  • Strategija odrezovanja: HSC

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ER-vpenjalne stročnice 16
Trn za rezkarje HSK-F 63 ultra kratka
Standard vpenjalnega trna ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
Oblika F
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Strategija odrezovanja HSC
Vpenjalna širina 0,5 mm - 10 mm
Previsna dolžina A 60 mm
Zunanji ⌀ D 28 mm
Izvrtina Balluffchip Da
Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 305426 16
EAN/GTIN 4045197587633
Številka proizvajalca 305426 16
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Vsa držala prenapeta (miren krožni tek!).
  • Prehod navrtan (brez nastavitvenega vijaka).
  • HSK-funkcijske površine obdelane.

Uporaba:

Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom v ER-vpenjalne stročnice po DIN 6499, oblika A in B.

Obseg dobave:

Vklj. s hitrozatezno vpenjalno matico.

Dodatni pribor:

ER-vpenjalne stročnice art. 308881309434, ER-vpenjalni ključ art. 309680 oz. 613300.

Opomba:

Brez navoja za cev za hladilno sredstvo.
Brez izvrtine za čip RFID/Balluff.