• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

ER-spantanghouder, HSK-F 63 ultrakort, voor ER-spantang-maat: 16

Artikelnummer: 305426 16
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
102 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor ER-spantang-maat Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Opnamenorm: ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
  • Vorm: F
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor ER-spantangen 16
Opname HSK-F 63 ultrakort
Opnamenorm ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893
Vorm F
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC
Spanbereik 0,5 mm - 10 mm
Afkoppellengte A-maat 60 mm
Buiten-⌀ D 28 mm
Balluff-chip-boring ja
Producttype Spantanghouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 305426 16
EAN/GTIN 4045197587633
Nummer fabrikant 305426 16
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).
  • Doorgang opgeboord (zonder stelschroef).
  • HSK-functievlakken bewerkt.

Toepassing:

voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht in ER-spantangen volgens DIN 6499 − vorm A en B.

Levering:

inclusief gecoate high-speed-spanmoer.

Accessoires:

ER-spantangen nr. 308881309434, ER-spansleutels nr. 309680 resp. 613300.

Tip:

Zonder draad voor koelvloeistofleiding.
Zonder RFID/Balluff-chip-boring.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan