{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | nu | |
| Denumirea producătorului | ER-Spannzangenfutter, HSK-F 63 ultrakurz | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Tip prindere | Arbore conic gol HSK; Con bucșă elastică | |
| Codarea punctului de separare | HSK06300485; SZD01600285 | |
| Formular de înregistrare | Față plană, con mic forma F; Bucșă elastică unghi de reglare a conului 8° | |
| Design de montare | Dimensiune nominală adimensională fără răcire; Dimensiune nominală adimensională fără răcire | |
| Dimensiune prindere, fără dimensiuni | 16 | |
| Tip de prindere | Cep; Alezaj (montare interioară) | |
| Diametru de prindere min. D1 | 0,5 mm | |
| Diametru de prindere max. D1 | 10 mm | |
| Pentru clești tip | Bucşă elastică tip ER | |
| Clește mare | 16 | |
| Lungime activă A | 60 mm | |
| Diametru exterior pe partea sculei D | 28 mm | |
| Concentricitate | 3 µm | |
| Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
| Strategie de aşchiere | HSC | |
| Forma | Foarte scurt | |
| Inclusiv şurub de reglare pe lungime | nu | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Mandrină pentru bucşe elastice | |
| Lungimea totală L | 85 mm | |
| Standard | DIN 69882-6; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Formă | F | |
| Cu filet | nu | |
| Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID | nu | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 305426 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197587633 | |
| Număr producător | 305426 16 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |