{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| za ER stezna kliješta | 16 | |
| Prihvat | HSK-F 63 ultra kratko | |
| Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
| Oblik | F | |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
| Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
| Strategija rezanja | HSC | |
| Stezni raspon | 0,5 mm - 10 mm | |
| Duljina izboja A-dimenzija | 60 mm | |
| Vanjski ⌀ D | 28 mm | |
| Balluffchip rupe | Da | |
| Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta |
| Broj artikla | 305426 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197587633 | |
| Broj proizvođača | 305426 16 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |