Oprawki do tulejek zaciskowych, bardzo smukłe, HSK-A 63 A = 160, zakres mocowania: 2-6mm

Nr art.: 304974 2-6
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres mocowania (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma na uchwyt: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Kształt: A
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 5
  • Strategia skrawania: HSC

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres mocowania 2 mm - 6 mm
adapter HSK-A 63 A = 160
Norma na uchwyt ISO 12164-1; DIN 69893
Kształt A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 5 µm
Strategia skrawania HSC
wymiar A długości wysięgu 160 mm
⌀ D1 9,6 mm
⌀ D2 13 mm
⌀ zewn. D 27 mm
z otworem na Balluffchip tak
Rodzaj produktu Uchwyt z tuleją zaciskową

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 304974 2-6
EAN / GTIN 4045197708397
Numer producenta 304974 2-6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Powierzchnie mocujące HSK obrobione.
  • Chwyty przetaczane po utwardzeniu.
  • Z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff.
  • Tulejka zaciskowa jest mocowana śrubą mocującą od tyłu przez uchwyt, nie ma potrzeby stosowania nakrętki mocującej!

Zaleta:

Bardzo smukła konstrukcja umożliwia obróbkę również trudno dostępnych części, np. w budowie narzędzi i form.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym według DIN 6499.

W dostawie:

Śruba mocująca i klucz z przetyczką.

Wyp. dodatkowe:

Klucze nasadowe nr 309890, tulejki zaciskowe GARANT nr 309563.