Air Line Pliers

Nr art.: 3036324
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kształt szczęk kształt okrągły
Położenie szczęk proste
Wykonanie szczęk Wklęsłe
Możliwość użycia do z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce zaciskowe
Właściwości Samozaciskające się
Materiał stal
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Kute
Norma DIN ISO 5743
Długość całkowita 225 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3036324
EAN / GTIN 4046459153856
Numer producenta 3036324
Numer L L60160 112813
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

The pliers allow a stable and damage-free fixation of the plastic compressed air line, e.g. when installing a impact nipple or line connector.

Cecha szcz.:

  • Contents: 1 pieces
  • Overall length: 280 mm
  • net weight: 1kg
  • 1000 V insulated: No
  • VDE-certified: No
  • suitable for: Universally suitable for plastic compressed air lines with an outer diameter of 6, 8, 10, 12 and 16 mm, for commercial vehicles and buses.
  • Opening spring available: No
  • ESD Yes/No: No
  • with cutting edge: No
  • For pipe diameter: 6 / 8 / 10 / 12 / 16 mm