cleşte pentru conducta de aer

Cod articol.: 3036324
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Forma fălcilor/gura rotund
Poziția fălcilor/gurii dreaptă
Execuția obrajilor/gurii Crestat
Recomandat pentru Plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs Clește de prindere/ clește de blocare / clește cu blocare
Caracteristici Autofixare
Material Oţel
Suprafaţă cromat
Procesul de fabricație Forjat
Standard DIN ISO 5743
Lungimea totală 225 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 3036324
EAN / GTIN 4046459153856
Număr producător 3036324
L-Număr L60160 112813
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

cleşte permite o fixare stabilă și fără deteriorări a conductei de aer comprimat din plastic, de ex. la instalarea unui niplu de impact sau a unui conector de linie.

Caracteristică:

  • Conținut: 1 bucăți
  • Lungimea totală: 280 mm
  • Greutate netă: 1kg
  • 1000 V izolat: nu
  • Certificare VDE: nu
  • recomandat pentru: Universal compatibil cu conductele de aer comprimat din plastic cu un diametru exterior de 6, 8, 10, 12 și 16 mm, pentru vehicule utilitare și autobuze.
  • Arc de deschidere disponibil: nu
  • ESD Da/Nu: nu
  • Cu tăiş: nu
  • Pentru diametrua conductei: 6 / 8 / 10 / 12 / 16 mm