pince pour conduit d'air

Réf.: 3036324
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Label de qualité et de contrôle sans
Zone de protection ESD (EPA) non
Forme mors/mâchoire forme ronde
Position mors/mâchoire droit
Exécution des mors/mâchoires avec crans
Pour plastique
Sommaire pièce unique
Type de produit pince-étau/Pince de fixation/Pince de serrage
Poignée disponible non
Caractéristiques serrage automatique
Matériau Acier
Surface avec chromage
Procédé de fabrication forgeage
Norme DIN ISO 5743
Longueur totale 225 mm

Identification et classification

Référence article 3036324
EAN / GTIN 4046459153856
Réf. fabricant 3036324
Article hors catalogue L60160 112813
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Le pince permet une fixation stable et sans endommagement de la conduite d'air comprimé en plastique, par exemple lors de l'installation d'un raccord d'impact ou d'un connecteur de conduite.

Caractéristique(s):

  • Contenu: 1 pièces
  • Longueur totale: 280 mm
  • Poids net: 1kg
  • Isolation 1000 V isolée: Non
  • Certification VDE: Non
  • Pour: Convient de manière universelle aux conduites d’air comprimé en plastique d’un diamètre extérieur de 6, 8, 10, 12 et 16 mm, pour les véhicules utilitaires et les bus.
  • Ressort d’ouverture disponible: Non
  • ESD Oui/Non: Non
  • Avec taillant: Non
  • Pour diamètre de conduite: 6 / 8 / 10 / 12 / 16 mm