• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Kleště na vzduchové potrubí

Artiklové číslo: 3036324
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Třída jakosti Žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Tvar čelistí/svěrné čelisti kulatá
Poloha čelisti/svěrné čelisti Přímé
Provedení čelistí/svěrné čelisti Drážkováno
Vhodné pro Plast
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Klešťové svěrky / samosvorné kleště / upínací kleštiny
Vlastnosti Samosvornost
Materiál Ocel
Povrch chromované
Výrobní proces Kované
Norma DIN ISO 5743
Celková délka 225 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3036324
EAN / GTIN 4046459153856
Číslo výrobce 3036324
L-číslo L60160 112813
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Kleště umožňují stabilní a nepoškozeně fixaci plastového vedení stlačeného vzduchu, např. při instalaci rázové spojky nebo konektoru vedení.

Charakteristika:

  • Obsah: 1 kusů
  • Celková délka: 280 mm
  • Čistá hmotnost: 1kg
  • 1000 V izolováno: Ne
  • Certifikace VDE: Ne
  • vhodné pro: Univerzálně použitelné pro plastové tlakové vzduchové hadice s vnějším průměrem 6, 8, 10, 12 a 16 mm u užitkových vozidel a autobusů.
  • Otevírací pružina k dispozici: Ne
  • ESD Ano/Ne: Ne
  • S břitem: Ne
  • Pro průměr potrubí: 6 / 8 / 10 / 12 / 16 mm